Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-328 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN - 280-328

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG280-328 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

2000002781417

Artikelnummer

WAG280-328

Herstellernummer

280-328

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange