Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG279-815/281-410 MORSETTO PER COMPONENTE PER 4 CONDUTTORI - 279-815/281-410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

2000002377733

Artikelnummer

WAG279-815/281-410

Herstellernummer

279-815/281-410

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

4 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

27 mm

Bauelementklemme; 4 Leiter; mit Diode 1N4007; Anode links; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau