WAGO ITALIA SRL - WAG279-621 MORSETTO PASSANTE PER 4 CONDUTTORI 1,5 M - 279-621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 18 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
7449072194348
Artikelnummer
WAG279-621
Herstellernummer
279-621
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
18 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
4 mm
Höhe:
68 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
27 mm




