Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG279-422 PONTICELLO GIALLO-VERDE - 279-422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Rastermaß - 2.8 mm

  • Farbe - grün

Packung

  • 200 ST

EAN

7449072194331

Artikelnummer

WAG279-422

Herstellernummer

279-422

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

15 A

Rastermaß:

2.8 mm

Farbe:

grün

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; isoliert; gelbgrün