Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG272-104 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN - 272-104

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG272-104 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 16

  • Nennstrom - 18 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

7449076259043

Artikelnummer

WAG272-104

Herstellernummer

272-104

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

16

Nennstrom:

18 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

weiß

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

400 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Le morsettiere divisibili della serie 272 di WAGO sono l’ideale per la connessione dei conduttori rigidi fino a una sezione di 2,5 mm2 (12 AWG). La loro modularità permette di adattarsi a tantissime applicazioni dove lo spazio di lavoro è ridotto.Sezione massima collegabile : 2,5 mm2 (12 AWG)Per conduttori rigidiPulsanti di azionamento manuale: su un lato o su entrambi i latiOmologazione UL