WAGO ITALIA SRL - WAG272-101 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN - 272-101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 4
Nennstrom - 18 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - weiß
Packung
1000 ST
EAN
2000003251353
Artikelnummer
WAG272-101
Herstellernummer
272-101
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennstrom:
18 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
weiß
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
400 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein



