Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG270-585/281-507 LED BLO DI ALIMENTAZIONE PER ATTUATORE P - 270-585/281-507

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

2000001672884

Artikelnummer

WAG270-585/281-507

Herstellernummer

270-585/281-507

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

39 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

NPN

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau