WAGO ITALIA SRL - WAG270-560 MORSETTO PER SENSORE PER 3 CONDUTTORI GR - 270-560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
7449072194287
Artikelnummer
WAG270-560
Herstellernummer
270-560
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
39 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
LED schaltend für:
nein
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
nein
Trennfunktion:
nein



