WAGO ITALIA SRL - WAG264-402 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 264-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 16 A
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
200 ST
EAN
7449072194157
Artikelnummer
WAG264-402
Herstellernummer
264-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; grau


