Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-142 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 264-142

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-142 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 23 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

7449079280730

Artikelnummer

WAG264-142

Herstellernummer

264-142

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

23 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Bohrlochabstand mittig:

81.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

690 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Breite:

88 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; für Anwendungen Ex e II geeignet; mit Befestigungsflanschen; 12-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; lichtgrau