WAGO ITALIA SRL - WAG262-255 MORSETTIERA PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSA - 262-255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
7449071800547
Artikelnummer
WAG262-255
Herstellernummer
262-255
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Bohrlochabstand mittig:
7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
630 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
33.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
64.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


