Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG261-404 MODULO SPINA DI PROVA CON FERMI DI BLOCC - 261-404

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG261-404 MODULO SPINA DI PROVA CON FERMI DI BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Anreihbar - ja

  • Rastermaß - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079280648

Artikelnummer

WAG261-404

Herstellernummer

261-404

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Polzahl:

1

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

6 mm

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen; für Serie 261; grau