WAGO ITALIA SRL - WAG261-303 MORSETTO PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSANTI - 261-303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
200 ST
EAN
7449071666686
Artikelnummer
WAG261-303
Herstellernummer
261-303
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
28 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


