Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG261-106/341-000 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SU ENTRAMBI - 261-106/341-000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

2000000526706

Artikelnummer

WAG261-106/341-000

Herstellernummer

261-106/341-000

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

44.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

23.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

50.1 mm

Höhe:

28.1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Halogenfrei:

ja

2-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; 6-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau