WAGO ITALIA SRL - WAG261-104 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 261-104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
7449079280600
Artikelnummer
WAG261-104
Herstellernummer
261-104
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Bohrlochabstand mittig:
32.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
18.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
38.1 mm
Höhe:
28.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Halogenfrei:
ja



