Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG260-336 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSANTI

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG260-336 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 300 ST

EAN

7449079280464

Artikelnummer

WAG260-336

Herstellernummer

260-336

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

18 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.