Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG260-106 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 260-106

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG260-106 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079280273

Artikelnummer

WAG260-106

Herstellernummer

260-106

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

18 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

38.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

44.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Befestigungsflanschen; 6-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau