Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG256-504 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP - 256-504

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG256-504 PULSANTE PER MORSETTO PER CIRCUITO STAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 140 ST

EAN

7449071584799

Artikelnummer

WAG256-504

Herstellernummer

256-504

Hersteller

WAG

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Rastermaß der Anschlüsse:

7.5 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

grau

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

18.2 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGOApplicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità.I vantaggi:Molte varianti e soluzioni di cablaggioImpiego facile e sicuroTerminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGOLe versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminaleIntegrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)