WAGO ITALIA SRL - WAG256-500 PIASTRA TERMINALE CON FISSAGGIO A SCATTO - 256-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - rot
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
2000 ST
EAN
2000001113004
Artikelnummer
WAG256-500
Herstellernummer
256-500
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick; rot


