WAGO ITALIA SRL - WAG249-141 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L MODULARE - 249-141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 8 mm
Bemessungsspannung - 630 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Polzahl - 1
Packung
100 ST
EAN
7449071292809
Artikelnummer
WAG249-141
Herstellernummer
249-141
Hersteller
WAG
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
5 mm



