Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-139 MODULO SPINA DI PROVA SENZA DISPOSITIVO - 249-139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Anreihbar - ja

  • Rastermaß - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449077067074

Artikelnummer

WAG249-139

Herstellernummer

249-139

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Polzahl:

1

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

10 mm

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen; grau