WAGO ITALIA SRL - WAG249-136 MODULO SPINA DI PROVA SENZA DISPOSITIVO - 249-136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 1
Anreihbar - ja
Rastermaß - 6 mm
Packung
100 ST
EAN
7449079279963
Artikelnummer
WAG249-136
Herstellernummer
249-136
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
6 mm
Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen; grau


