WAGO ITALIA SRL - WAG249-126 PONTICELLO A FILO A INNESTO 0,75 MM², NE - 249-126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 9 A
Rastermaß - 110 mm
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
7449072193983
Artikelnummer
WAG249-126
Herstellernummer
249-126
Hersteller
WAG
Ausführung:
Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
9 A
Rastermaß:
110 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


