Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-125 PONTICELLO A FILO A INNESTO NERO - 249-125

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-125 PONTICELLO A FILO A INNESTO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leitungsbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 9 A

  • Rastermaß - 60 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

7449072193976

Artikelnummer

WAG249-125

Herstellernummer

249-125

Hersteller

WAG

Ausführung:

Leitungsbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

9 A

Rastermaß:

60 mm

Farbe:

schwarz

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; 60 mm lang; schwarz