WAGO ITALIA SRL - WAG249-119 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 249-119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 43.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4017332188371
Artikelnummer
WAG249-119
Herstellernummer
249-119
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
43.5 mm
Gruppenschildträger; grau


