WAGO ITALIA SRL - WAG249-118 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 249-118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 43.5 mm
Packung
100 ST
EAN
7449072683040
Artikelnummer
WAG249-118
Herstellernummer
249-118
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
43.5 mm
Gruppenschildträger; grau


