WAGO ITALIA SRL - WAG249-116 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 6 - 249-116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017332270823
Artikelnummer
WAG249-116
Herstellernummer
249-116
Hersteller
WAG
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
44 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
45 mm
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau


