WAGO ITALIA SRL - WAG249-115 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER - 249-115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 1.3 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - orange
Packung
100 ST
EAN
2000000077628
Artikelnummer
WAG249-115
Herstellernummer
249-115
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
orange
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 10,16 mm / 0.4 in; orange


