Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-110 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER - 249-110

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-110 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 1.3 mm

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

7449070967982

Artikelnummer

WAG249-110

Herstellernummer

249-110

Hersteller

WAG

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

1.3 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

grau

Anreihbar:

ja

Verriegelbar:

nein

Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; grau