WAGO ITALIA SRL - WAG249-101 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 6 - 249-101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
7449072193969
Artikelnummer
WAG249-101
Herstellernummer
249-101
Hersteller
WAG
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
23.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
16 mm
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; mit WMB beschriftbar; grau