Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG248-504/000-024 SCHEDA DI MARCATURA MINI-WSB COME SCHEDA - 248-504/000-024

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG248-504/000-024 SCHEDA DI MARCATURA MINI-WSB COME SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7449078359925

Artikelnummer

WAG248-504/000-024

Herstellernummer

248-504/000-024

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.