Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG248-503 SCHEDA DI MARCATURA MINI-WSB COME SCHEDA - 248-503

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG248-503 SCHEDA DI MARCATURA MINI-WSB COME SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073556961

Artikelnummer

WAG248-503

Herstellernummer

248-503

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß