WAGO ITALIA SRL - WAG243-808 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen - 8
Nennstrom - 6 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - rot
Mit Betätigungshebeln - nein
Packung
500 ST
EAN
7449077063144
Artikelnummer
WAG243-808
Herstellernummer
243-808
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennstrom:
6 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
rot
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
0.6...0.8 mm
Nennspannung:
100 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
20...22



