Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG243-508 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 8

  • Nennstrom - 6 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - gelb

  • Mit Betätigungshebeln - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

2000003261932

Artikelnummer

WAG243-508

Herstellernummer

243-508

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen:

8

Nennstrom:

6 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

gelb

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

0.6...0.8 mm

Nennspannung:

100 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

AWG-Bereich:

20...22

MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø 0,8 mm; 8 Leiter; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; gelb