Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG243-212 CONNETTORE PER CIRCUITO STAMPATO MODULAR - 243-212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 8

  • Nennstrom - 6 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Betätigungshebeln - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

7449077063038

Artikelnummer

WAG243-212

Herstellernummer

243-212

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen:

8

Nennstrom:

6 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

mehrfarbig

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

0.6...0.8 mm

Nennspannung:

100 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

4-Leiter-Buchsenklemme; PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Rastermaß 5,75 mm; 2-polig; für Einzellötstifte; für KNX; lichtgrau/gelb