Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG243-204 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-204

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG243-204 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 4

  • Nennstrom - 6 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - sonstige

  • Mit Betätigungshebeln - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000000401560

Artikelnummer

WAG243-204

Herstellernummer

243-204

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen:

4

Nennstrom:

6 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

0.6...0.8 mm

Nennspannung:

100 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

AWG-Bereich:

20...22

MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø 0,8 mm; 4 Leiter; Gehäusefarbe dunkelgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 0,80 mm²; dunkelgrau