Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG243-144 CONNETTORE MICRO PUSH WIRE PER CONDUTTO - 243-144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen - 4

  • Nennstrom - 6 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - farblos

  • Mit Betätigungshebeln - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000003070220

Artikelnummer

WAG243-144

Herstellernummer

243-144

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen:

4

Nennstrom:

6 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

0.4...0.5 mm

Nennspannung:

100 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

24...26

MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø max. 0,5 mm; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; transparent