Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG232-542/007-000 CONNETTORE DOPPIO PIN ARANCIONE - 232-542/007-000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - orange

Packung

  • 25 ST

EAN

2000002252320

Artikelnummer

WAG232-542/007-000

Herstellernummer

232-542/007-000

Hersteller

WAG

Bemessungsstrom In:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

320 V

Transparent:

nein

Tiefe:

42.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

5.08 mm

Höhe:

6.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Verbindungsstiftleiste; TS-35-Befestigung; 12-polig; Rastermaß 5,08 mm; orange