WAGO ITALIA SRL - WAG232-536/007-000 CONNETTORE DOPPIO PIN ARANCIONE - 232-536/007-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
2000002252399
Artikelnummer
WAG232-536/007-000
Herstellernummer
232-536/007-000
Hersteller
WAG
Bemessungsstrom In:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
320 V
Transparent:
nein
Tiefe:
42.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
5.08 mm
Höhe:
6.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0