Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG231-902 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 231-902

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG231-902 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 200 ST

EAN

2000002125679

Artikelnummer

WAG231-902

Herstellernummer

231-902

Hersteller

WAG

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

12 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

320 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; grau