Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG231-109/008-000 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE - 231-109/008-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG231-109/008-000 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 9

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

2000000321882

Artikelnummer

WAG231-109/008-000

Herstellernummer

231-109/008-000

Hersteller

WAG

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

9

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

16 A

Gehäusefarbe:

grau

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 9-polig; Rastfüße; 2,50 mm²; grau