WAGO ITALIA SRL - WAG2273-205 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER COND - 2273-205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 5
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Mit Betätigungshebeln - nein
Packung
1000 ST
EAN
7449079278768
Artikelnummer
WAG2273-205
Herstellernummer
2273-205
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
5
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
AWG-Bereich:
14...18


