Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2273-204 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER COND - 2273-204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 4

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449079278621

Artikelnummer

WAG2273-204

Herstellernummer

2273-204

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

4

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

14...18

COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent