Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG226-101 MORSETTO PASSAPARETE MORSETTO SEZIONATOR - 226-101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 200 ST

EAN

2000002641360

Artikelnummer

WAG226-101

Herstellernummer

226-101

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

320 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit integriertem Durchführungsflansch:

nein

Stärke der Montageplatte:

1.5...2.5 mm

Durchführungsklemme; Leiter-/Löt-und Flachsteckanschluss; Blechdicke 1,5 mm; 4 mm²; Rastermaß 6 mm; 1-polig; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau