Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG224-201 PULSANTE CONNETTORE DI SERVIZIO SU ENTRA - 224-201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

7449075813543

Artikelnummer

WAG224-201

Herstellernummer

224-201

Hersteller

WAG

Farbe:

grau

Service-Klemme; Drücker beidseitig; Leuchtenseite: für alle Leiterarten; Inst.-Seite: für eindrähtige Leiter; Serie 224; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; grau