WAGO ITALIA SRL - WAG224-112 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE PE - 224-112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1000 ST
EAN
7449074966967
Artikelnummer
WAG224-112
Herstellernummer
224-112
Hersteller
WAG
Farbe:
weiß
Morsetti per illuminazioneI morsetti per illuminotecnica WAGO sono l’interfaccia ideale per la connessione tra conduttori rigidi e flessibili. Grazie all'omologazione come apparecchiatura indipendente secondo EN 60998, i morsetti per illuminotecnica WAGO possono essere utilizzati praticamente in quasi tutte le applicazioni domestiche e nelle installazioni simili negli edifici dove è richiesto un collegamento tra conduttori rigidi e flessibili.Morsetto ideale per l’interconnessione di conduttori rigidi e flessibiliCablaggio semplificato e senza utensili: una comodità unica quando si deve lavorare sulla scalaSupporta numerose applicazioni, inclusi dispositivi di collegamento con conduttori flessibili ad installazioni fisse (ad es. motorini per tende)