Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG224-104 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE SU - 224-104

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG224-104 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7449077059932

Artikelnummer

WAG224-104

Herstellernummer

224-104

Hersteller

WAG

Morsetti per illuminazioneI morsetti per illuminotecnica WAGO sono l’interfaccia ideale per la connessione tra conduttori rigidi e flessibili. Grazie all'omologazione come apparecchiatura indipendente secondo EN 60998, i morsetti per illuminotecnica WAGO possono essere utilizzati praticamente in quasi tutte le applicazioni domestiche e nelle installazioni simili negli edifici dove è richiesto un collegamento tra conduttori rigidi e flessibili.Morsetto ideale per l’interconnessione di conduttori rigidi e flessibiliCablaggio semplificato e senza utensili: una comodità unica quando si deve lavorare sulla scalaSupporta numerose applicazioni, inclusi dispositivi di collegamento con conduttori flessibili ad installazioni fisse (ad es. motorini per tende)