WAGO ITALIA SRL - WAG221-683 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 37 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Packung
300 ST
EAN
2000001052501
Artikelnummer
WAG221-683
Herstellernummer
221-683
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
37 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennspannung:
440 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...6 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
10...20



