Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-682 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-682

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...6 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 2

  • Nennstrom - 37 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

Packung

  • 500 ST

EAN

2000001052518

Artikelnummer

WAG221-682

Herstellernummer

221-682

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

2

Nennstrom:

37 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Nennspannung:

440 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...6 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

10...20

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 6 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparent