WAGO ITALIA SRL - WAG221-613 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 41 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
4055143715416
Artikelnummer
WAG221-613
Herstellernummer
221-613
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
41 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...6 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
10...20



